• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 200x20x32 mm 89A46M5AV217 steel/hss

Réf.: 3142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3142
EAN / GTIN 9003170031424
Réf. fabricant 3142

Description

Description:

Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température. L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire. Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 46 M5A V217
  • Dimension (D x T x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Stabilité de marche optimale
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier