HM390 ETC D18-2-C16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3139407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3139407
    EAN / GTIN 7291075327588
    Réf. fabricant 3139407
    Article hors catalogue L23980 2617

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 18 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
    • Longueur tête (LH) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.4 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes