T490 FLN D063-09-22-R-11 90° Face Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3138771
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3138771
    EAN / GTIN 7291075346428
    Réf. fabricant 3138771
    Article hors catalogue L23980 1024

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 59.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 59.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout