• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSM90S FAL-D050-4-22-14 90° Face Mills Carrying Super Positive and Polished Rake Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: 3138143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3138143
EAN / GTIN 7291075314625
Réf. fabricant 3138143
Article hors catalogue L23980 988

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout