{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 72,5 mm | |
Largeur B | 140 mm | |
Hauteur H | 80 mm | |
Entraxe a | 35 mm | |
Entraxe b | 25 mm | |
Largeur de rainure D | 14 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313737 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929747 | |
Réf. fabricant | 0132805 |