{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 315 mm | |
Longueur L | 130 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 50 mm | |
Entraxe a | 40 mm | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur de rainure D | 18 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M14 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313715 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929716 | |
Réf. fabricant | 0132107 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
74,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
|
|
Entraxe b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largeur B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pour type de mandrin | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Pour filetages DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Longueur L | 130 mm | 145 mm | 130 mm |
Largeur de rainure D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |