{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 254 mm | |
Longueur L | 110 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 45 mm | |
Entraxe a | 30 mm | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur de rainure D | 16 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313700 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193687 | |
Réf. fabricant | 1028186 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 254
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
72,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Entraxe b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largeur B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Longueur L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Largeur de rainure D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |