• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ecrou en T traité 21 mm

Réf.: 313570 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de rainure D 21 mm
Couple de serrage maximal 150 Nm
Filetage G M16
Hauteur H 25,5 mm
Hauteur d'étage h 11 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Réf. fabricant 1028182

Description

Exécution:

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de serrage courants des marques Schunk, Forkardt, Röhm et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.