Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 17mm

Réf.: 313520 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de rainure D 17 mm
Couple de serrage maximal 70 Nm
Filetage G M12
Hauteur H 21,7 mm
Hauteur d'étage h 9,5 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313520 17
EAN / GTIN 4019208193632
Réf. fabricant 1028180

Description

Exécution:

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de serrage courants des marques Schunk, Forkardt, Röhm et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Röhm: KFD 160-200

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.