{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 84,3 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 49 mm | |
Entraxe a | 28,7 mm | |
Entraxe b | 19 mm | |
Largeur de rainure D | 17 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Réf. fabricant | 0121102 |