• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 3 mors rapportés 165

Réf.: 313455 165
Fixer le prix 3 Unité (24,87 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 80 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe a 15 mm
Entraxe b 20 mm
Largeur de rainure D 14 mm
Pour filetages DIN 912 M10
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Réf. fabricant 0120152

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.