• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 3 mors rapportés 250

Réf.: 313450 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 120 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 50 mm
Entraxe a 20 mm
Entraxe b 28 mm
Largeur de rainure D 21 mm
Pour filetages DIN 912 M16
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313450 250
EAN / GTIN 4019208193465
Réf. fabricant 1028177

Description

Exécution:

Rainure et denture finement fraisées, brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.