{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 95 mm | |
Largeur B | 45 mm | |
Hauteur H | 54 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 25 mm | |
Largeur de rainure D | 21 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M16 | |
Egalement pour type de mandrin | 315 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193397 | |
Réf. fabricant | 1028173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 15 mm | 15 mm |
Entraxe b | 25 mm | 25 mm |
Pour type de mandrin | 250 mm | 250 mm |
Pour filetages DIN 912 | M16 | M16 |
Hauteur H | 54 mm | 54 mm |
Longueur L | 95 mm | 95 mm |
Largeur de rainure D | 21 mm | 21 mm |