Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 250

Réf.: 313315 250
Remise
59,60 €
(17,37 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 125 mm
Largeur B 30 mm
Hauteur H 50 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Entraxe b 40 mm
Longueur âme A 20 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313315 250
EAN / GTIN 4062406699130
Réf. fabricant 313315 250

Description

Exécution:

Non étagés, pour tournage de différents ⌀ de serrage. Surface d’appui fraisée, non brunie.

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

La référence 400 convient également pour la taille de mandrin 500.
Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.