• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle polyvalente 4 plans avec traverse nivello® et platelage bois 2x3 + 2x4nombre de barreaux

Réf.: 31324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31324
EAN / GTIN 4031405313248
Réf. fabricant 031324
Article hors catalogue L90110 892

Description

Description:

  • Échelle polyvalente en aluminium avec barreaux
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage ainsi que comme plate-forme de travail (accessoires nécessaires inclus)
  • Sécurité de fonctionnement optimale grâce à six charnières en acier à verrouillage automatique
  • Les fermes Nivello® pour une position et une ascension plus sûres (des deux côtés, sont incluses de manière lâche)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Hauteur comme plate-forme de travail : 990 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur en tant que plate-forme de travail : 1960 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage : 4200 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 2020 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme plate-forme de travail : 2950 mm
  • Longueur de marche comme escabeau : 1390 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 + 2x4 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange