{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 400 mm | |
Longueur L | 180 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 73 mm | |
Largeur de rainure D | 18 mm | |
Entraxe b | 60 mm | |
Longueur âme A | 30 mm | |
Egalement pour type de mandrin | 500 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
Référence article | 313220 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929136 | |
Réf. fabricant | 0153104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 400
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
149,00 €
|
|
Entraxe b | 60 mm | 60 mm |
Largeur B | 50 mm | 50 mm |
Longueur L | 180 mm | 180 mm |
Largeur de rainure D | 18 mm | 18 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm |
Longueur âme A | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère | Mors pour mandrins à crémaillère |