Graisse lubrifiante LINOMAX plus, Poids: 500g

Réf.: 313190 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur beige
Forme Pâte
Point d'éclair 174 °C
Plage de températures -25 °C - 120 °C
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313190 500
EAN / GTIN 2050002053021
Réf. fabricant 1342585

Description

Exécution:

Graisse hautes performances semi-synthétique pour une lubrification régulière des mandrins manuels et de serrage. Une adhérence et une résistance à l’eau élevées permettent d’obtenir des forces de serrage constantes en cas d’utilisation régulière. La graisse spéciale adhère même en cas de rotation dans le mandrin de tour.

Caractéristique(s):

Densité 1,33 g/cm3.
Classe de consistance 2.
Coefficient de frottement 0,09.
Durée de conservation 3 ans.

Livraison:

Cartouche de graisse de 500 g.

Remarque(s):

Tenir compte des dimensions de la pompe de graissage! Dimensions des cartouches: ⌀ 55 mm × 237 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier