Ensemble de poids 313-054, Classe OIML E2, Valeur nominale 1 mg; 500 g, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 313-054
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313-054
EAN / GTIN 4045761081000
Réf. fabricant 313-054
Article hors catalogue L40250 1220

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E2
  • Valeur nominale 1 mg - 500 g
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • Jeu de poids, OIML E2, forme compacte ou forme bouton, acier inoxydable poli,1 mg
  • 500 g
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification