Jeu de mors intérieurs, 3 pièces, trempés, Pour type de mandrin: 250

Réf.: 312986 250
Fixer le prix 3 Unité (55,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 105 mm
Largeur B 28 mm
Hauteur H 63 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312986 250
EAN / GTIN 4062406155117
Réf. fabricant 312986 250

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.