• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées 160

Réf.: 312976 160
Fixer le prix 3 Unité (38,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur L 65 mm
Largeur B 20 mm
Hauteur H 29 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Filetage M10
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312976 160
EAN / GTIN 4062406154974
Réf. fabricant 312976 160

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.