• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour 8 bombes aérosols

Réf.: 3127907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3127907
EAN / GTIN 4010886952030
Réf. fabricant 3127907
Article hors catalogue L60160 5422

Description

Description:

Compatible avec la perforation carrée commune de l'Euro 10 x 38 mm
Avec poignée de transport

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 315 mm
  • Hauteur totale [mm]: 100 mm
  • Profondeur totale [mm]: 165 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non