Description:
Dimensions : H 985 x L 1200 x P 625 mm
Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Un tiroir dans la largeur du chariot
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm
La sécurité par la protection des talons
Tôle d'acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 998 x P 474 mm) à pleine extension, amovibles
Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main
Capacité de charge 80 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande
Caractéristique(s):
- Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Nombre de roues: 4
- Nombre de tiroirs: 6
- Hauteur de travail: 985
- Dimensions du plan de travail: 1200 x 635 x 30 mm
- Épaisseur du plan de travail: 30 mm
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
- Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
- Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 1.200 mm
- Hauteur totale [mm]: 985 mm
- Longueur totale [mm]: 635 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Type de tiroir:
- 4x type 1, H. = 75 mm
- 2x type 3, H. = 155 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 70 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non