Porte-outil à cliquet et œil de centrage taille 1 M3-M10

Réf.: 3126331
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3126331
    EAN / GTIN 4010886951989
    Réf. fabricant 3126331
    Article hors catalogue L60160 5176

    Description

    Description:

    Avec œil de centrage encastré - Facilite l'alignement correct du taraud/vis de retrait
    Conduite à droite et à gauche commutable
    Poignée transversale coulissante
    Avec mandrin à deux mâchoires pour tenir des queues carrées

    Caractéristique(s):

    • convient pour: Pour l'actionnement des extracteurs de vis (No. 8551 et 8551 S) M3-M8
    • Largeur totale [mm]: 99 mm
    • Hauteur totale [mm]: 99 mm
    • Longueur totale [mm]: 85 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: chromé
    • Plage de serrage (min.) [mm]: 2 mm
    • Plage de serrage (max.) [mm]: 5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non