Clé dynamométrique VDE 3/8″ 5-25 Nm

Réf.: 3125335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3125335
EAN / GTIN 4002805937303
Réf. fabricant 3125335
Article hors catalogue L60160 4995

Description

Description:

Le système de saut génère un signal de déclenchement clair, tactile et audible
Recalibrer sans détruire l'isolation
Cliquet à denture fine avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174
Bouton de sécurité pour empêcher le desserrage involontaire de l'insert de la clé à douille
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 24 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: cliquet réversible
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Nombre de dents: 72
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 48 mm
  • Hauteur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [mm]: 319 mm
  • Longueur d'étalonnage: 229 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 50,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 62 mm
  • Nonius Nm: 0,1 Nm
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: oui
  • Réglage fixe: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Atelier
    • Société de distribution
    • Service
    • Construction d'armoires électriques