• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capteur CAPTURE 0,5-5 Nm 038807

Réf.: 3124096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3124096
EAN / GTIN 0611702895711
Réf. fabricant 3124096

Description

Description:

Transducteur statique série CS dans la plage de 0,1 à 1500 Nm
Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
La conception compacte du capteur permet un montage vertical et horizontal
Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
Avec certificat de test UKAS selon BS 7882 / classe 1
En option: modèles CS 1,5 - CS 25 extensibles avec simulateurs de vissage

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Largeur totale [mm]: 62 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 85 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non