Chariot à plate-forme en aluminium

Réf.: 3120
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Référence article 3120
Copier
EAN / GTIN 4017976031200
Copier
Réf. fabricant 3120
Copier
Article hors catalogue L90080 320
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot pliant en aluminium avec barre de poussée rabattable, surface de chargement fermée avec revêtement antidérapant, profilés d’angle arrondis robustes. Barre de poussée tubulaire avec traverse large et ferrure pliable robuste. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages caoutchouc, freins sur les roulettes pivotantes. Livraison démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de la surface utile (mm): 740
Largeur de la surface utile (mm): 480
Hauteur de plateau (mm): 140
Longueur totale (mm): 760
Largeur totale (mm): 495
Hauteur totale (mm): 920
Bandage: Caoutchouc plein
Taille des roues (mm): 100 × 30

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript