Description:
Testeur de couple numérique pour tester les clés dynamométriques et les tournevis dynamométriques
Léger et robuste grâce à un boîtier de base en aluminium
5 modèles dans la gamme de 0,25 N-m à 400 N-m
Avec montage carré de 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 et CL10H avec arbre hexagonal de 1/4″)
Mesure de la tolérance /- 1 % pour toutes les lectures
3 modes de mesure : affichage de la valeur flottante (piste), détection du point d'inflexion (première crête), mesure de la valeur de crête (crête)
manipulation facile grâce à l'utilisation d'un seul bouton (mode de mesure, unité)
Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
une lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairé
Fonction de démarrage automatique lors de l'insertion d'un outil dynamométrique
Mode veille automatique lorsqu'il n'est pas utilisé
Montage facile sur la table ou au mur
Alimentation électrique et sortie de données via une connexion USB
Contenu:
Testeur Capture Lite
Câble de connexion USB
Adaptateur (selon le modèle)
Instructions d'utilisation
Certificat de test
Boîtier en plastique robuste avec insert
Caractéristique(s):
- Adaptateur: hexagone femelle 1/4″ - carré femelle 1/4
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
- Résolution: 0,001
- Sens d'actionnement: Droite
- Couple (min.) [lbf in]: 88 lbf in
- Couple (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
- Largeur totale [mm]: 120 mm
- Hauteur totale [mm]: 70 mm
- Longueur totale [mm]: 135 mm
- Matériau: Boîtier en aluminium
- Précision de mesure du couple: Tolérance de ± 1 % pour toutes les lectures
- Interface: USB
- 1000 V isolé: non
- Écran graphique: non
- Protection contre les surcharges: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non