CAPTURE Fixation de l'amortissement 0,5-5 Nm 037120

Réf.: 3119297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Simulateur conjoint

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3119297
    EAN / GTIN 0611702896596
    Réf. fabricant 3119297

    Description

    Description:

    Simulateur de boîtier de vissage pour tester les tournevis
    3 modèles dans la gamme de 0,02 N-m à 25 N-m
    adaptable aux systèmes Capture Hub et Capture Sensor
    montage facile sur l'appareil de test
    il est possible de simuler différentes duretés de vis (paquets de rondelles élastiques)

    Caractéristique(s):

    • Carré de sortie [métrique]: 6,3 mm
    • Carré de sortie [pouce]: 1/4″
    • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 5 mm
    • Sens d'actionnement: Droite
    • Couple (max.) [Nm]: 5 Nm
    • Largeur totale [mm]: 32 mm
    • Longueur totale [mm]: 82 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non