Pièce d'assemblage pour embouts à commande mécanique 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 1/2″ L.50mm

Réf.: 31190000
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
    Référence article 31190000
    EAN / GTIN 4018754331932
    Réf. fabricant 31190000
    Article hors catalogue L60010 7408

    Description

    Description:

    • Carré extérieur DIN 3121/ISO 1174-2 avec goupille à ressort
    • Six pans creux DIN 3126/ISO 1173
    • Surface acier gris, huilé

    Caractéristique(s):

    • d: 18 mm
    • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
    • hexagone extérieur: E 6,3
    • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
    • Hauteur mm (h): 15 mm
    • Longueur mm (L): 50 mm
    • No.: 3119
    • Carré extérieur: E 12,5 mm
    • Poids: 34 g