S M12-L300-C25-C-H Carbide Shanks with Coolant Channels for Tools with FLEXFIT Threaded Connection

Réf.: 3110848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110848
    EAN / GTIN 7291075350159
    Réf. fabricant 3110848
    Article hors catalogue L24070 210

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 21 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 180 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
    • Longueur hors tout (OAL) 300 mm

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout