S M16-L230-C32 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: 3110648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110648
    EAN / GTIN 7291075111552
    Réf. fabricant 3110648
    Article hors catalogue L23980 558

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16, Longueur hors tout (OAL) 230 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 29 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 50 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
    • Longueur hors tout (OAL) 230 mm

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout