S M08-L170-C20 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: 3110645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110645
    EAN / GTIN 7291075111521
    Réf. fabricant 3110645
    Article hors catalogue L23980 548

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 13 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 66.8 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout