CAB M12M16 Adaptateurs.

Réf.: 3110643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110643
    EAN / GTIN 7291075111460
    Réf. fabricant 3110643
    Article hors catalogue L23980 534

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12, Longueur hors tout (OAL) 42.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 21 mm
    • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 25 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
    • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 42.5 mm

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout