E45 D30-W25 Fraises en bout à chanfreiner, 45°.

Réf.: 3110606
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110606
    EAN / GTIN 7291075046335
    Réf. fabricant 3110606
    Article hors catalogue L23980 516

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 30 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 46.1 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.8 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
    • Longueur tête (LH) 3 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SCMT 120408-19
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout