• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E90AC D32-25W32 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Réf.: 3110542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110542
EAN / GTIN 7291075046472
Réf. fabricant 3110542
Article hors catalogue L23980 506

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIMILL" Afficher tout