E90X D10-C10-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: 3110501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110501
EAN / GTIN 7291075046588
Réf. fabricant 3110501
Article hors catalogue L23980 1430

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout