E90A D2.00-W1.00 Fraises à queue conique Morse, portant les plaquettes APKT/APKR-10 Plaquettes

Réf.: 3110386
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110386
EAN / GTIN 7291075089745
Réf. fabricant 3110386
Article hors catalogue L23980 2350

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.4 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees