• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Resing cup 130/90x55x22,23 mm A 36 O4 B84 PREMIUM steel

Réf.: 310997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 310997
EAN / GTIN 9003173109977
Réf. fabricant 310997
Article hors catalogue L50140 156

Description

Description:

Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l'Acier convient également parfaitement au meulage d'arêtes, au chanfreinage et au meulage de cordons de soudure. Pour la fixation des outils, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.

Caractéristique(s):

  • Form: 11BT BOISSEAU AVEC EMBASE TOLE
  • Spécification : W30 / E14 / K50
  • Dimension (D / J x T x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Diamètre: 130 mm
  • Epaisseur: 55 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
  • Robuste et extrêmement durable
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
  • Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche
  • Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s