Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 10 à 45 lbf in
Idéal pour les travaux d'assemblage où de petits couples doivent être serrés de manière contrôlée (par exemple, dans l'industrie électronique, la mécanique de précision, etc.)
Version:
Clé dynamométrique réglable - avec échelle
Entraînement carré de 1/4″ avec verrouillage à bille
Avec fonction de cliquet intégrée pour une combinaison droite contrôlée
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Le mécanisme de précision glisse à travers le CLIC clairement perceptible et audible lorsque la valeur de consigne est atteinte - il n'est pas possible de serrer trop fort
Graduation micrométrique: 0,5 lbf in
2 modèles dans la gamme de 10 à 45 lbfin
Construction légère, mais stable et résistante à la corrosion
Poignée en caoutchouc très pratique et antidérapante
Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles aux charges électrostatiques
Contenu:
Clé dynamométrique Typ TSC SLIPPER
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
- Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
- Couple (min.) [lbf in]: 45 lbf in
- Couple (max.) [lbf in]: 10 lbf in
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Montage en série
- Fabrication
- Contrôle de la qualité
- Longueur totale [mm]: 195 mm
- Nonius lbf en: 0,5 lbf in
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Militaire
- Energie
- Mécanique