Description:
La nouvelle boîte à cliquet en matière plastique GEDORE convient aux tournevis pour l'industrie, l'automobile, le bricolage et les loisirs. Contrôle de la présence en ordre de tous les outils grâce aux supports en mousse bicolore de l’outil Check-Tool, En raison de la forme de tête en forme de goutte du cliquet réversible, ce jeu est particulièrement bien adapté aux positions de vis les plus restreintes, Clé à douille hexagonale 1/4 ″et 1/2″ définie avec toutes les dimensions métriques de 4 à 32 mm, ainsi que jeu d’embouts pour les entraînements les plus courants tels que fente, PH, PZ, TX, XZN et douille hexagonale, Les cliquets réversibles sont équipés d’une poignée à deux composants, un levier de commutation et un bouton-poussoir, qui permettent un travail confortable, rapide et sécurisé., En fonction de la taille de la clé, les embouts des clés à douille peuvent être étendus jusqu'à 375 mm de profondeur
Caractéristique(s):
- Drive Square [impérial] : 1/2″1/4″
- largeur hors tout [mm] : 355 mm
- hauteur totale [mm] : 86 mm
- longueur totale [mm] : 460 mm
- contenu (nombre de pièces) : 69 tlg.
- poids net [kg] : 5,7 kg
- enregistrement REACH disponible : non