Clé dynamométrique type 83 1/2″ 32-160 Nm 010340

Réf.: 3108619
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3108619
    EAN / GTIN 0701936219053
    Réf. fabricant 3108619

    Description

    Description:

    Utilisation:
    Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
    Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
    Les plages de travail de 0,8 à 200 N · m / 7 lbf · in - 160 lbf · ft sont couvertes
    Version:
    Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
    Entraînement carré double 1/4″, 3/8″ ou 1/2″avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé dans le sens horaire et antihoraire
    Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
    Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
    Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
    Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
    Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft sur des cadrans à double teinte, facilement lisibles
    Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
    Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
    Poignées noires en caoutchouc antidérapant
    Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
    Contenu:
    Montre clé dynamométrique
    Batterie (uniquement modèles avec option: Signal)
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
    Livraison dans une boîte en plastique noire robuste (pas d'ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage en carton solide (pas de BDS 100 à EDS)

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 24 lbf ft - 120 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 32 Nm - 160 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Entretien et maintenance
    • Hauteur totale [mm]: 86 mm
    • Longueur totale [mm]: 515 mm
    • Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
    • Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 2 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 25 Nm
    • Type d'échelle: Dual
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Militaire
      • Construction de machines
      • Services
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier