• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique type 83 1/2″ 20-100 Nm

Réf.: 3108600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3108600
EAN / GTIN 0611702890471
Réf. fabricant 3108600

Description

Description:

Utilisation:
Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
Les plages de travail de 0,8 à 200 N · m / 7 lbf · in - 160 lbf · ft sont couvertes
Version:
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Entraînement carré double 1/4″, 3/8″ ou 1/2″avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé dans le sens horaire et antihoraire
Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft sur des cadrans à double teinte, facilement lisibles
Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
Poignées noires en caoutchouc antidérapant
Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Contenu:
Montre clé dynamométrique
Batterie (uniquement modèles avec option: Signal)
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en plastique noire robuste (pas d'ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage en carton solide (pas de BDS 100 à EDS)

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Couple (min.) [lbf in]: 840 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 168 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 86 mm
  • Longueur totale [mm]: 515 mm
  • Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
  • Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 24 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 2 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Construction de machines
    • Services
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier