Description:
Utilisation:
Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
Les plages de travail de 0,8 à 200 N · m / 7 lbf · in - 160 lbf · ft sont couvertes
Version:
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Entraînement carré double 1/4″, 3/8″ ou 1/2″avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé dans le sens horaire et antihoraire
Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft sur des cadrans à double teinte, facilement lisibles
Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
Poignées noires en caoutchouc antidérapant
Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Contenu:
Montre clé dynamométrique
Batterie (uniquement modèles avec option: Signal)
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en plastique noire robuste (pas d'ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage en carton solide (pas de BDS 100 à EDS)
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
- Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
- Plage d'utilisation:
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 86 mm
- Longueur totale [mm]: 435 mm
- Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
- Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
- Précision: +/- 4 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 1 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 2 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Construction de machines
- Services