Description:
Utilisation:
Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
Double échelle. Le cadran permet une mesure efficace en unités de couple métriques et impériales dans les deux sens, ce qui offre une certaine souplesse et minimise l'investissement dans l'outil
Version:
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Double carré d'entraînement de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1″ avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft sur des cadrans à double teinte, facilement lisibles
Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
Poignées noires en caoutchouc antidérapant
Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
Avec signal audio-visuel
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
- Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Couple (min.) [lbf in]: 75 lbf in
- Couple (max.) [lbf in]: 14 lbf in
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1,6 Nm - 8 Nm
- Plage d'utilisation:
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 61 mm
- Longueur totale [mm]: 244 mm
- Graduation de l'échelle [lbf in]: 1 lbf in
- Graduation de l'échelle [Nm]: 25 Nm
- 1000 V isolé: non
- Logiciel d'évaluation: non
- Version EPA/ESD: oui
- Réglage fixe: non
- Écran graphique: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Construction de machines
- Services