SOF45 D12.0-24-2.50-R18 45° Face Mills, Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107325
    EAN / GTIN 7291075360646
    Réf. fabricant 3107325
    Article hors catalogue L23980 2199

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 12.67″ ,Nombre de dents (CICT) 24 ,Diamètre moyeu (DHUB) 9″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.09″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 12″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 12.67″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 12.67″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 24
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 9″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
    • Longueur hors tout (OAL): 3.09″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout