FF FWX D3.00-07-1.25-07 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3107277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107277
    EAN / GTIN 7291075236828
    Réf. fabricant 3107277
    Article hors catalogue L23980 2050

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2.528″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.85″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 070515HP
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout