MM S-A-H050-C4-T10 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: 3107196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107196
    EAN / GTIN 7291075348019
    Réf. fabricant 3107196
    Article hors catalogue L24070 87

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 25 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 30 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
    • Longueur hors tout (OAL) 25 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout