MM S-A-H035-C3-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: 3107190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107190
    EAN / GTIN 7291075347968
    Réf. fabricant 3107190
    Article hors catalogue L24070 82

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 15 mm, Taille du corps (SS) 32

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
    • Longueur hors tout (OAL) 15 mm
    • Taille du corps (SS) 32

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout