T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107175
    EAN / GTIN 7291075346541
    Réf. fabricant 3107175
    Article hors catalogue L23980 1912

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.921″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 28 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.35″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.921″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 28
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.35″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout