T490 SM-D50-51-3-22-11 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107089
    EAN / GTIN 7291075346145
    Réf. fabricant 3107089
    Article hors catalogue L23980 1309

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 48 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 71 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 48 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 18
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 51 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 71 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout